Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Ledvance - LED SLIMLINE 78 75 300° DIM 827 KLAR R7S P - 4099854503504

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED SLIMLINE 78 75 300° DIM 827 KLAR R7S P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854503504

Elnummer

3780472

Leverandørens varenummer

4099854503504

Typebeskrivelse

3780472

LEDVANCE Performance Class LINE R7s spesial LED lyskilde. Dimmbar LED alternativ til konvensjonelle lamper med R7s sokkel (se gjerne www.ledvance.no/dim for kompabilitetsliste) God lyskvalitet og fargegjengivelse med konstant fargerenhet. Passer i de fleste R7s-armaturer takket være assymetrisk plassert sokkel. God heldekkende lysemisjon. Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseprodukt). Fem års garanti.

Produktfordeler
- Passer i de fleste R7s-armaturer takket være eksentrisk base.
- God heldekkende lysemisjon.
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet).
- Fem års garanti.
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.

Produktfunksjoner
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere (se også http://www.ledvance.no/dim).
- LED alternativ til konvensjonelle lamper med R7s sokkel.
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks Ra≥ 80 konstant fargerenhet.

Teknisk info:
9,5W, R7s, 300 °, 1055lm, Levetid (L70/B50) 25 000T, 111lm/W, ≤6sdcm, 2700K, 220-240V, Ra80

Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.

For å sikre fullstendig lyseffektivitet og lang levetid for produktet anbefaler vi at eventuelt glass eller deksel på armaturen fjernes.

Leverandør kontakt adresse: www.ledvance.com/contact