Ledvance - LED SPESIAL T SLIM 60 6,5W 827 GU10 DIM PERFORMANCE - 4099854267321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6,5...6,5 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 124 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854267321
Elnummer
3773659
Leverandørens varenummer
4099854267321
Typebeskrivelse
3773659
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6,5...6,5 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
124 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
37...37 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
806 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Flerfarget
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
20 mm
Lengde:
72 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper
God lyskvalitet og fargegjengivelse med Ra ≥ 80 og konstant fargerenhet
Tilgjengelig i Dimbare og ikke dimbare versjoner
Kommer i versjoner med sokkeltyper B15d, E14, E27 og GU10
Teknisk info:
Dimbar, 806 lm, Klar, 6,5 Watt tilsvarende 60 Watt tradisjonell, 2700 Kelvin, GU10 sokkel, 15 000, Performance Class
Anbefalte bruksområder er bl.a atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter o.l
Sikkerhetsråd:
For å sikre fullstendig lyseffektivitet og lang levetid for produktet anbefaler vi at eventuelt glass eller deksel på armaturen fjernes.
For dimmingsamsvar se www.ledvance.no/dim


