Ledvance - LED Spesial T26 10 E14 110 lm, 1,3W, 2700 K, Ra≥80, vinkel 300 ° IP20 ikke dim Klar 15000 T. - 4099854066108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 1,3...1,3 W
Lysstrøm - 110...110 lm
Lysutbytte lampe - 84 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 0.77 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spesial T26
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854066108
Elnummer
3756186
Leverandørens varenummer
4099854066108
Typebeskrivelse
SPC.T26 10 P 1.3W 827 FIL E14
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
1,3...1,3 W
Lysstrøm:
110...110 lm
Lysutbytte lampe:
84 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
13...13 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
110 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
26 mm
Lengde:
65 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Anbefalte bruksområder er små designarmaturer, kjøleskap, symaskiner, og lignende. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.


