Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - LED Spesial T26 2.30W/827 E14, 200 lumen - 4058075620254

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spesial T26 2.30W/827 E14, 200 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,3...2,3 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 86 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.5 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075620254

Elnummer

3766068

Leverandørens varenummer

4058075620254

Typebeskrivelse

3766068

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,3...2,3 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

18...18 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

200 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

25 mm

Lengde:

63 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

175 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM® T26 Special LED teknologi veldig lavt energiforbruk og ekstremt lang levetid. Ingen UV- og nær-IR-stråling i lysstrålen støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi. God all-around lys utslipp og meget små dimensjoner. Anbefalte bruksområder er bl.a kjøleskap, symaskiner og andre armaturer med små dimensjoner.Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. Kvikksølv fri. Spesifikasjon for ELnr; 3766068 : 200 lumen, 2700 Kelvin, 2.30 W tilsvarende tradisjonell 20 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 160°, Matt glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)15000 timer, E14 sokkel, energiklasse F

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien