Ledvance - LED Spesial T26 FR 20 2.3W/865 E14, 200 lumen - 4058075620155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,3...2,3 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Lysutbytte lampe - 86 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.5 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075620155
Elnummer
3752158
Leverandørens varenummer
4058075620155
Typebeskrivelse
3752158
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,3...2,3 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Lysutbytte lampe:
86 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell strøm:
18...18 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
200 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
25 mm
Lengde:
63 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
175 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


