Ledvance - LED SPOT 12V MR11 20 1,8W 827 GU4 PERFORMANCE - 4099854235320

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED SPOT 12V MR11 20 1,8W 827 GU4 PERFORMANCE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1,8...1,8 W

  • Lysstrøm - 184...184 lm

  • Lysutbytte lampe - 102 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LED Spot MR11

EAN/GTIN

4099854235320

Elnummer

3750437

Leverandørens varenummer

4099854235320

Typebeskrivelse

3750437

Lampeeffekt:

1,8...1,8 W

Lysstrøm:

184...184 lm

Lysutbytte lampe:

102 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU4

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

240...240 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC/DC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

184 lm

Lysstyrke:

400 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

35 mm

Lengde:

38 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

MR11

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE PERFORMANCE MR16. Dimbar lavvolts (12V) LED reflektorlyskilde med retrofit GU4 stiftsokkel. Et LED alternativ til lavvolts halogen lamper. Lyskilde i helglass og utmerket fargegjengivelse. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Design, dimensjoner, og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Lave vedlikeholdskostnader og kostnadsbesparelser takket være lang levetid. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. på dimmeversjoner er det trinnløs dimming og svært god kompatibilitet med dimmere (se gjerne www.ledvance.com/dim for kompatibilitetsliste.)


Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
Naturlig lysspektrum med enestående fargegjengivelse av CRI>80
Høy fargekonsistens: ≤ 6 SDCM
Lite flimmer
Tilgjengelig i både dimbare og ikke dimbar versjon
Lang levetid på inntil 15 000 timer.
Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid.


Teknisk info:

Ikke dimbar, 184 lm, , 1.8 Watt tilsvarende 20 Watt tradisjonell, 2700 Kelvin, GU4 sokkel, 15 000 timer, Performance Class
Anbefalte bruksområder er butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.

Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske forkoblinger (se mer info på www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility). Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid.