Ledvance - LED SPOT 12V MR11 20 1,8W 840 GU4 PERFORMANCE - 4099854246371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,8...1,8 W
Lysstrøm - 184...184 lm
Lysutbytte lampe - 102 lm/W
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot MR11
EAN/GTIN
4099854246371
Elnummer
3750438
Leverandørens varenummer
4099854246371
Typebeskrivelse
3750438
Lampeeffekt:
1,8...1,8 W
Lysstrøm:
184...184 lm
Lysutbytte lampe:
102 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU4
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
240...240 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC/DC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
184 lm
Lysstyrke:
400 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
35 mm
Lengde:
38 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
MR11
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
Naturlig lysspektrum med enestående fargegjengivelse av CRI>80
Høy fargekonsistens: ≤ 6 SDCM
Lite flimmer
Tilgjengelig i både dimbare og ikke dimbar versjon
Lang levetid på inntil 15 000 timer.
Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid.
Teknisk info:
Ikke dimbar, 184 lm, , 1.8 Watt tilsvarende 20 Watt tradisjonell, 4000 Kelvin, GU4 sokkel, 15 000 timer, Performance Class
Anbefalte bruksområder er butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.
Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske forkoblinger (se mer info på www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility). Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid.


