Ledvance - LED Spot AR111 Sup G53 450 lm, 2700 K, Ra≥97, vinkel 24 ° IP20 Dimbar Klar 40000 T. - 4099854048524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 7,4...7,4 W
Lysstrøm - 450...450 lm
Lysutbytte lampe - 60 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.68 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot AR111
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854048524
Elnummer
3756155
Leverandørens varenummer
4099854048524
Typebeskrivelse
AR111 50 24° S 7.4W 927 G53
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
7,4...7,4 W
Lysstrøm:
450...450 lm
Lysutbytte lampe:
60 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
650...650 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC/DC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
450 lm
Lysstyrke:
1800 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
24...24 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
110,7 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
AR111
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


