Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - LED SPOT FIX 8W, 680lm, 3000K, RA>90, IP44/IP20, 36°, Power Select, Levetid L70 50000, DIM WT - 4058075799547

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED SPOT FIX 8W, 680lm, 3000K, RA>90, IP44/IP20, 36°, Power Select, Levetid L70 50000, DIM WT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.7 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075799547

Elnummer

3208943

Leverandørens varenummer

4058075799547

Typebeskrivelse

3208943

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbygd diameter:

68...68 mm

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

38...38 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK05

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

680...680 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

85...85 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

81 mm

Bredde:

81 mm

Høyde/dybde:

50 mm

Ytre diameter:

81 mm

Innebygd lengde:

68...68 mm

Innbygningsbredden:

68...68 mm

Installasjonshøyde:

50...50 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

336

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

336

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

LEDVANCE® SPOT FIX er dimbare spotlights med høy fargegjengivelse som erstatter tradisjonelle halogen spotlights. Fast lyskilde. Høy energisparing på opptil 90 %. Svært allsidig takket være valgbar watteffekt ("Power Select") med dip-bryter på driveren, valgmulighet gir 50/80 eller 100% av lumenpakken. Enkel montering og tilkobling takket være hurtigkobling uten verktøy. Kontakten har bajonettlås som gjør ekstern strømforsyning enkel å skifte. Armaturhus laget av presstøpt aluminium og linse i PMMA. Kommer i tre farger – hvit, svart og sølv og tre fargetemperaturer – 2700, 3000 og 4000K. Dekkringer er tilgjengelig som separat tilbehør. Anbefalte bruksområder er bl.a erstatning for tradisjonelle halogen spoter, hotell rom, korridorer, barer, restauranter, effektbelysning, galleri, museer og generelt interiør.Spesifikasjon for ELnr; 3208943; 680 lumen, 3000 K, 8 Watt, ≤3 sdcm, 220…240V, RA ≥ 90, utstrålingsvinkel 36°, dimbar, IP44/IP20

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien