Ledvance - LED SPOT MR16 35 DIM 345LM 930 GU5.3 P - 4099854456596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854456596
Elnummer
3780443
Leverandørens varenummer
4099854456596
Typebeskrivelse
3780443
LEDVANCE PERFORMANCE MR16. Dimbar lavvolts (12V) LED reflektorlyskilde med retrofit GU5.3 stiftsokkel. Et LED alternativ til lavvolts halogen lamper. Lyskilde i helglass og utmerket fargegjengivelse. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Design, dimensjoner, og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Lave vedlikeholdskostnader og kostnadsbesparelser takket være lang levetid. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Trinnløs dimming og svært god kompatibilitet med dimmere (se gjerne www.ledvance.com/dim for kompatibilitetsliste.) Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske forkoblinger (se mer info på www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility). Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid.
Produktfordeler
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe.
- Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid.
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
- Trinnløs dimming.
- Svært god kompatibilitet med dimmere. (se http://www.ledvance.com/dim).
- Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske kontrollgir (se også kompabilitetsliste på https://www.ledvance.com/en-int/professional-lighting/services/downloads).
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.
Produktfunksjoner
- LED alternativ til lavvolts halogen lamper.
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 sdcm.
- Dimbar.
- Sokkel: GU5.3
- Lyskilde i helglass.
- Meget høy fargegjengivelse (Ra 90).
- Levetid: inntil 25 000 T.
Teknisk info:
3,4W, GU5.3, 36 °, 345lm, Levetid (L70/B50) 25 000T, 101lm/W, ≤5sdcm, 3000K, 12V, Ra90
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
Leverandør kontakt adresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe.
- Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid.
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
- Trinnløs dimming.
- Svært god kompatibilitet med dimmere. (se http://www.ledvance.com/dim).
- Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske kontrollgir (se også kompabilitetsliste på https://www.ledvance.com/en-int/professional-lighting/services/downloads).
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.
Produktfunksjoner
- LED alternativ til lavvolts halogen lamper.
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 sdcm.
- Dimbar.
- Sokkel: GU5.3
- Lyskilde i helglass.
- Meget høy fargegjengivelse (Ra 90).
- Levetid: inntil 25 000 T.
Teknisk info:
3,4W, GU5.3, 36 °, 345lm, Levetid (L70/B50) 25 000T, 101lm/W, ≤5sdcm, 3000K, 12V, Ra90
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
Leverandør kontakt adresse: www.ledvance.com/contact


