Ledvance - LED Spot MR16 Superior GU5.3 345 lm, 3000 K, Ra≥97, vinkel 36 ° IP20 Dimbar Klar 40000 T. - 4099854058837
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 5,3...5,3 W
Lysstrøm - 345...345 lm
Lysutbytte lampe - 65 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.55 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot MR16
EAN/GTIN
4099854058837
Elnummer
3756138
Leverandørens varenummer
4099854058837
Typebeskrivelse
MR16 35 36° DIM S 6.3W 930 GU5.3
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
5,3...5,3 W
Lysstrøm:
345...345 lm
Lysutbytte lampe:
65 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
460...460 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC/DC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
345 lm
Lysstyrke:
620 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
51 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
MR16
Klirrfaktor (THD):
150 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


