Ledvance - LED SPOT PAR16 35 DIM 230LM 930 GU10 S - 4099854456671
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854456671
Elnummer
3780426
Leverandørens varenummer
4099854456671
Typebeskrivelse
3780426
LEDVANCE SUPERIOR LED reflektorlamper. Et LED alternativ til halogenspotter beregnet for nettspenning. Høy fargekonsistens: ≤ 3 SDCM. Lyskilde i helglass med utmerket fargegjengivelse og levetid på inntil 40 000 timer. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Design, dimensjoner, og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Trinnløs dimming. Svært god kompatibilitet med dimmere (se gjerne vår kompabilitetsliste på www.ledvance.com/dim).
Produktfordeler
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe.
- Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid.
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
- Trinnløs dimming.
- Svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.
Produktfunksjoner
- LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning
- Høy fargekonsistens: ≤ 3 SDCM
- Dimbar
- Sokkel: GU10
- Lyskilde i helglass
- Utmerket fargegjengivelse (Ra: 97)
- Levetid: inntil 40 000 t (L70/50)
Teknisk info:
2,4W, GU10, 36 °, 230lm, Levetid (L70/B50) 40 000T, 95lm/W, ≤3sdcm, 3000K, 220-240V, Ra97
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
Leverandør kontakt adresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe.
- Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid.
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
- Trinnløs dimming.
- Svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.
Produktfunksjoner
- LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning
- Høy fargekonsistens: ≤ 3 SDCM
- Dimbar
- Sokkel: GU10
- Lyskilde i helglass
- Utmerket fargegjengivelse (Ra: 97)
- Levetid: inntil 40 000 t (L70/50)
Teknisk info:
2,4W, GU10, 36 °, 230lm, Levetid (L70/B50) 40 000T, 95lm/W, ≤3sdcm, 3000K, 220-240V, Ra97
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
Leverandør kontakt adresse: www.ledvance.com/contact