Utgått

Ledvance - LED Spot PAR16 50 4,5W/927 Dim 5pk - 4058075608313

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,5...4,5 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 77 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.75 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075608313

Elnummer

3752128

Leverandørens varenummer

4058075608313

Typebeskrivelse

3752128

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

77 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

27...27 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

350 lm

Lysstyrke:

690 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

51 mm

Lengde:

54 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM® Reflektor LED-lyskilder med veldig lang levetid og meget lavt energiforbruk som erstatter Halogen-lyskilder. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks (RA), robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Anbefalte bruksområder er bl.a som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, privat hjem, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3752128 : 350 lumen, 2700 Kelvin, 4.50 W tilsvarende tradisjonell 50 Watt, 220…240 V, RA ≥ 90, utstrålingsvinkel 36°, not relevant glass, Dimbar, levetid (L70/B50)15000 timer, GU10 sokkel, energiklasse F