Ledvance - LED SPOT PAR16 50 DIM 350LM 927 GU10 5PK (pris pr pk) - 4099854457586

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED SPOT PAR16 50 DIM 350LM 927 GU10 5PK (pris pr pk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

4099854457586

Elnummer

3780434

Leverandørens varenummer

4099854457586

Typebeskrivelse

3780434

LEDVANCE PERFORMANCE PAR16 LED. Dimbar reflektorlyskilder med retrofit stiftsokkel. Et LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning. Høy fargekonsistens: ≤ 5 SDCM i helglass. Meget høy fargegjengivelse, design, dimensjoner, og lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Trinnløs dimming og svært god kompatibilitet med dimmere (se www.ledvance.com/dim for kompabilitetsliste). Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid. Anbefalte bruksområder er butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.

Produktfordeler
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe.
- Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid.
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
- Trinnløs dimming.
- Svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.

Produktfunksjoner
- LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning.
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 sdcm.
- Dimbar.
- Lyskilde i helglass.

Teknisk info:
3,7W, GU10, 36 °, 350lm, Levetid (L70/B50) 15 000T, 94lm/W, ≤5sdcm, 2700K, 220-240V, Ra90

Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.

Leverandør kontakt adresse: www.ledvance.com/contact