Ledvance - LED SPOT PAR16 50 DIM 350LM 930 GU10 P - 4099854457548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854457548
Elnummer
3780410
Leverandørens varenummer
4099854457548
Typebeskrivelse
3780410
LEDVANCE PERFORMANCE PAR16 LED. Dimbar reflektorlyskilder med retrofit stiftsokkel. Et LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning. Høy fargekonsistens: ≤ 5 SDCM i helglass. Meget høy fargegjengivelse, design, dimensjoner, og lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Trinnløs dimming og svært god kompatibilitet med dimmere (se www.ledvance.com/dim for kompabilitetsliste). Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid. Anbefalte bruksområder er butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.
Produktfordeler
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe.
- Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid.
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
- Trinnløs dimming.
- Svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.
Produktfunksjoner
- LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning.
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 sdcm.
- Dimbar.
- Lyskilde i helglass.
Teknisk info:
3,7W, GU10, 36 °, 350lm, Levetid (L70/B50) 25 000T, 94lm/W, ≤5sdcm, 3000K, 220-240V, Ra90
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe.
- Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid.
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
- Trinnløs dimming.
- Svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim.
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.
Produktfunksjoner
- LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning.
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 sdcm.
- Dimbar.
- Lyskilde i helglass.
Teknisk info:
3,7W, GU10, 36 °, 350lm, Levetid (L70/B50) 25 000T, 94lm/W, ≤5sdcm, 3000K, 220-240V, Ra90
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact


