Ledvance - LED Spot PAR16 80 60° 6.9W/830 GU10, 575 lumen - 4058075608818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6,9...6,9 W
Lysstrøm - 575...575 lm
Lysutbytte lampe - 83 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.52 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075608818
Elnummer
3752124
Leverandørens varenummer
4058075608818
Typebeskrivelse
3752124
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6,9...6,9 W
Lysstrøm:
575...575 lm
Lysutbytte lampe:
83 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
40...40 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
575 lm
Lysstyrke:
600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
60...60 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
52 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


