Ledvance - LED SPOT PAR16 80 7W 930 DIM GU10 230V PERFORMANCE - 4099854234880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 575...575 lm
Lysutbytte lampe - 82 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.55 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854234880
Elnummer
3750427
Leverandørens varenummer
4099854234880
Typebeskrivelse
3750427
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
575...575 lm
Lysutbytte lampe:
82 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
41...41 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
575 lm
Lysstyrke:
840 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
50 mm
Lengde:
52 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
150 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
Finnes både med ≤ 5 SDCM og ≤ 6 SDCM i helglass.
Tilgjengelig i både Ra90 og Ra80 versjoner.
Lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid.
Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid.
Tilgjengelig i dimbare verjsoner med trinnløs dimming og svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim for kompabilitetsliste.
Teknisk info:
Dimbar, 575 lm, 7 Watt tilsvarende 80 Watt tradisjonell, 3000 Kelvin, GU10 sokkel, 25 000 timer, Performance ClassAnbefalte bruksområder er butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.