Ledvance - LED SPOT PAR16 80 7W 940 DIM GU10 230V PERFORMANCE - 4099854234903

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED SPOT PAR16 80 7W 940  DIM GU10 230V PERFORMANCE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 575...575 lm

  • Lysutbytte lampe - 82 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.55 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854234903

Elnummer

3750428

Leverandørens varenummer

4099854234903

Typebeskrivelse

3750428

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

575...575 lm

Lysutbytte lampe:

82 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

41...41 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

575 lm

Lysstyrke:

840 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

50 mm

Lengde:

52 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

PAR16

Klirrfaktor (THD):

150 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE PERFORMANCE PAR16 LED. Dimbar reflektorlyskilder med retrofit stiftsokkel. Et LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning.

Muligheter og fordeler innenfor produktserien:

Finnes både med ≤ 5 SDCM og ≤ 6 SDCM i helglass.
Tilgjengelig i både Ra90 og Ra80 versjoner.
Lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid.
Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid.
Tilgjengelig i dimbare verjsoner med trinnløs dimming og svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim for kompabilitetsliste.

Teknisk info:

Dimbar, 575 lm, 7 Watt tilsvarende 80 Watt tradisjonell, 4000 Kelvin, GU10 sokkel, 25 000 timer, Performance ClassAnbefalte bruksområder er butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.