Ledvance - LED Spot PAR16 PFM GU10 350 lm, 4000 K, Ra≥90, vinkel 36 ° IP20 Dimbar Klar 15000 T. - 4099854045509

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spot PAR16 PFM GU10 350 lm, 4000 K, Ra≥90, vinkel 36 ° IP20  Dimbar  Klar 15000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 4,5...4,5 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 77 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.09 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854045509

Elnummer

3756107

Leverandørens varenummer

4099854045509

Typebeskrivelse

PAR16 50 36 ° DIM P 4.5W 940 GU10

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

77 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

24...24 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

350 lm

Lysstyrke:

600 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

50 mm

Lengde:

54 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE PERFORMANCE PAR16 LED. Dimbar reflektorlyskilder med retrofit stiftsokkel. Et LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning. Høy fargekonsistens: ≤ 5 SDCM i helglass. Meget høy fargegjengivelse, design, dimensjoner, og lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Trinnløs dimming og svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim for kompabilitetsliste. Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid. Anbefalte bruksområder er butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.