Ledvance - LED Spot Par16 Superior GU10 350 lm, 4000 K, Ra≥97, vinkel 36 ° IP20 Dimbar Klar 40000 T. - 4099854059070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 58 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.5 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854059070
Elnummer
3756101
Leverandørens varenummer
4099854059070
Typebeskrivelse
PAR16 50 36° DIM S 6W 940 GU10
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
58 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
34...34 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
350 lm
Lysstyrke:
700 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
50 mm
Lengde:
52 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
120 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


