Ledvance - LED Spot R50 PFM E14 210 lm, 2700 K, Ra≥80, vinkel 36 ° IP20 ikke dim Klar 15000 T. - 4099854058660

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spot R50 PFM E14 210 lm, 2700 K, Ra≥80, vinkel 36 ° IP20  ikke dim  Klar 15000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 2,6...2,6 W

  • Lysstrøm - 210...210 lm

  • Lysutbytte lampe - 80 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.13 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4099854058660

Elnummer

3756173

Leverandørens varenummer

4099854058660

Typebeskrivelse

R50 40 36° P 2.6W 827 E14

Merkespenning fra/til:

220...220 V

Lampeeffekt:

2,6...2,6 W

Lysstrøm:

210...210 lm

Lysutbytte lampe:

80 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

20...20 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

210 lm

Lysstyrke:

398 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Diameter:

50 mm

Lengde:

85 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Klirrfaktor (THD):

150

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE PERFORMANCE R50. LED reflektorlyskilde med retrofit skrusokkel. Et LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning. Ikke dimbar i helglass med E14 sokkel. God fargegjengivelse og levetid på inntil 15 000 timer. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Design, dimensjoner, og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid og ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid. Anbefalte bruksområder er bl.a Butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.