Ledvance - LED Stick 75 E27 1050 lm, 9W, 2700 K, Ra≥80, vinkel 200 ° IP20 ikke dim Matt 15000 T. - 4099854057175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 9...9 W
Lysstrøm - 1050...1050 lm
Lysutbytte lampe - 116 lm/W
Lampeform - Linær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.6 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854057175
Elnummer
3756184
Leverandørens varenummer
4099854057175
Typebeskrivelse
CLAS STICK 75 P 9W 827 FR E27
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
9...9 W
Lysstrøm:
1050...1050 lm
Lysutbytte lampe:
116 lm/W
Lampeform:
Linær
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
66...66 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1050 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
36 mm
Lengde:
116 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Klirrfaktor (THD):
115 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Anbefalte bruksområder er i hjemmet overalt hvor det er behov for kompakte og effektive lyskilder. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.


