Ledvance - LED STRAW 12 3,5W 818 E27 DIM SQUARE SVART Ø100 - 4058075840263

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED STRAW 12 3,5W 818 E27 DIM SQUARE SVART Ø100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OSRAM DECOR LED LAMP WITH METAL HOUSING er en moderne lyskilde med metaldeksel som gir en dekorativ og moderne belysning. Fungerer som fritstående lyskilde i sokkelarmaturer som pendel eller bord og gulv lamper. Beregnet for innendørsbruk og gir et komfortabelt og vakkert lys.

Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Kommer i 3 ulike filamentversjoner; Flat, Spiral og Straw.
- Metalldeksel har to versjoner: Globe og Square.
- To forskjellige farger tilbys for lampedekselet: Gull og svart
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
- Behagelig lys: Varm hvit komfortlysfarge 1800 kelvin.
- Kan brukes direkte som armatur.


Teknisk info:
Dimbar 110 lm Klar 3,5 Watt, tilsvarende tradisjonell 12 Watt, 1800 K E27 25 000 Timer (L70/B50)

Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner og generell belysning inne (IP20).
Den integrerte lyskilden kan ikke løsnes fra dekselet.
For kompabilitetsliste mot dimmere se www.ledvance.no/dim