Ledvance - LED STRAW 16 3,5W 818 E27 DIM GLOBE GULL Ø125 - 4058075840164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075840164
Elnummer
3773666
Leverandørens varenummer
4058075840164
Typebeskrivelse
DECOR LED STRAW FILAMENT GLOBE 125 16 GOLD DIM
OSRAM DECOR LED LAMP WITH METAL HOUSING er en moderne lyskilde med metaldeksel som gir en dekorativ og moderne belysning. Fungerer som fritstående lyskilde i sokkelarmaturer som pendel eller bord og gulv lamper. Beregnet for innendørsbruk og gir et komfortabelt og vakkert lys.
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Kommer i 3 ulike filamentversjoner; Flat, Spiral og Straw.
- Metalldeksel har to versjoner: Globe og Square.
- To forskjellige farger tilbys for lampedekselet: Gull og svart
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
- Behagelig lys: Varm hvit komfortlysfarge 1800 kelvin.
- Kan brukes direkte som armatur.
Teknisk info:
Dimbar 150 lm Klar 3,5 Watt, tilsvarende tradisjonell 16 Watt, 1800 K E27 25 000 Timer (L70/B50)
Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner og generell belysning inne (IP20).
Den integrerte lyskilden kan ikke løsnes fra dekselet.
For kompabilitetsliste mot dimmere se www.ledvance.no/dim
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Kommer i 3 ulike filamentversjoner; Flat, Spiral og Straw.
- Metalldeksel har to versjoner: Globe og Square.
- To forskjellige farger tilbys for lampedekselet: Gull og svart
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
- Behagelig lys: Varm hvit komfortlysfarge 1800 kelvin.
- Kan brukes direkte som armatur.
Teknisk info:
Dimbar 150 lm Klar 3,5 Watt, tilsvarende tradisjonell 16 Watt, 1800 K E27 25 000 Timer (L70/B50)
Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner og generell belysning inne (IP20).
Den integrerte lyskilden kan ikke løsnes fra dekselet.
For kompabilitetsliste mot dimmere se www.ledvance.no/dim
Et Ledvance-produkt
Oppdag Ledvance-serien


