Ledvance - LED STRAW 16 3,5W 818 E27 DIM SQUARE GULL Ø100 - 4058075840188

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED STRAW 16 3,5W 818 E27 DIM SQUARE GULL Ø100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075840188

Elnummer

3773667

Leverandørens varenummer

4058075840188

Typebeskrivelse

DECOR LED STRAW FILAMENT SQUARE 100 16 GOLD DIM

OSRAM DECOR LED LAMP WITH METAL HOUSING er en moderne lyskilde med metaldeksel som gir en dekorativ og moderne belysning. Fungerer som fritstående lyskilde i sokkelarmaturer som pendel eller bord og gulv lamper. Beregnet for innendørsbruk og gir et komfortabelt og vakkert lys.

Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Kommer i 3 ulike filamentversjoner; Flat, Spiral og Straw.
- Metalldeksel har to versjoner: Globe og Square.
- To forskjellige farger tilbys for lampedekselet: Gull og svart
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
- Behagelig lys: Varm hvit komfortlysfarge 1800 kelvin.
- Kan brukes direkte som armatur.


Teknisk info:
Dimbar 150 lm Klar 3,5 Watt, tilsvarende tradisjonell 16 Watt, 1800 K E27 25 000 Timer (L70/B50)

Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner og generell belysning inne (IP20).
Den integrerte lyskilden kan ikke løsnes fra dekselet.
For kompabilitetsliste mot dimmere se www.ledvance.no/dim