Ledvance - LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB - 3240922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854550386
Elnummer
3240922
Leverandørens varenummer
3240922
Typebeskrivelse
3240922
Zigbee 3.0 kontrollenhet for LED-striper.
Produktfordeler
- Slank design for enkel installasjon på trange steder
- Kontroller DIM, TW eller RGB LED-Striper trådløst uten behov for kontrollkabler
- Zigbee 3.0-sertifisert enhet for integrasjon til ethvert tredjeparts Zigbee-kontrollsystem
- Fungerer uten gateway i Direct Easy eller med Vivares Zigbee
Bruksområder
- Belysning av hvelvinger
- Arkitekturbelysning
- Generell belysning
- Hoteller
- Kontorer
- Interiør
Produktfunksjoner
- Zigbee 3.0 sertifisert kontrollenhet for LED-Striper
- 5 kanaler for DIM, TW eller RGB og TW Control
- Overtemperatur beskyttelse
- Høy effekt per kanal opp til 96 W mulig
- Inngangsspenning 12...24 V
- Mulig med direkte igangkjøring via bluetooth
Referanser / Linker
For aktuell informasjon se www.ledvance.com/light-management-systems
Teknisk info:
480W Dimbar IP20 12-24V
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Slank design for enkel installasjon på trange steder
- Kontroller DIM, TW eller RGB LED-Striper trådløst uten behov for kontrollkabler
- Zigbee 3.0-sertifisert enhet for integrasjon til ethvert tredjeparts Zigbee-kontrollsystem
- Fungerer uten gateway i Direct Easy eller med Vivares Zigbee
Bruksområder
- Belysning av hvelvinger
- Arkitekturbelysning
- Generell belysning
- Hoteller
- Kontorer
- Interiør
Produktfunksjoner
- Zigbee 3.0 sertifisert kontrollenhet for LED-Striper
- 5 kanaler for DIM, TW eller RGB og TW Control
- Overtemperatur beskyttelse
- Høy effekt per kanal opp til 96 W mulig
- Inngangsspenning 12...24 V
- Mulig med direkte igangkjøring via bluetooth
Referanser / Linker
For aktuell informasjon se www.ledvance.com/light-management-systems
Teknisk info:
480W Dimbar IP20 12-24V
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


