Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - LED STRIP PERFORMANCE COB -1000 - 4058075597549

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED STRIP PERFORMANCE COB -1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 11 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1040 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075597549

Elnummer

3202861

Leverandørens varenummer

4058075597549

Typebeskrivelse

3202861

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

11 W

Lysstyrke pr. meter:

1040 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

384

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

140 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Egnet for dimmer:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

36 W

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

1,7 mm

Lengde:

5000 mm

Minste bøyeradius:

10 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

62,5 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Med de nye LEDVANCE COB LED stripene vil du ikke lenger se lyspunktene som er typiske for konvensjonelle LED striper. Det er fordi det er så mange LED brikker som er plassert, at i kombinasjon med et fosforlag oppstår det en imponerende helhetlig lyslinje i hele lengden. En annen fordel er den gode fargegjengivelsen (CRI: > 90). Dette gjør dem ideelle for moderne, eksklusiv lysdesign, spesielt innen hotell og næring samt detaljhandel. Og som med alle LEDVANCE LED striper er dette systemet også enkelt å planlegge, enkelt og enkelt å installere. Inspirer kundene dine med disse lysene uten prikkene.Spesifikasjon for ELnr; 3202861; 3300 lumen, 4000 Kelvin, 36 Watt, 24 V, RA ≥90, utstrålingsvinkel 140 °, dimbar, levetid: 50000 timer (L70/B50), IP00F