Ledvance - LED Strip Profil Medium kantformet profil (12 mm bred), Aluminium, 2 m lang, PM06/E/18X18/12/2 - 4058075401808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075401808
Elnummer
3254387
Leverandørens varenummer
4058075401808
Typebeskrivelse
3254387
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Medium kantformet profil (12 mm bred) i Aluminium for LED striper, 2 m lang. Produktfordeler: Robust aluminiumsprofil. Rask og enkel montering. Bruksområder: Generell innendørsbelysning. Spesifikasjoner for el nr: 3254387; 1,2 cm høyde, 2,2 cm bredde, 200 cm lengde, 0,301 vekt
MålskissePDF
ProduktbladPDF