Ledvance - LED Strip Profil Medium U-formet vingeprofil (15,5 mm høy), Aluminium, 2m lang, PM04/UW/23X15,5/10/2 - 4058075401747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075401747
Elnummer
3254383
Leverandørens varenummer
4058075401747
Typebeskrivelse
3254383
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Medium U-formet vingeprofil (15,5 mm høy) i Aluminium for LED striper, 2 m lang. Produktfordeler: Robust aluminiumsprofil. Rask og enkel montering. Bruksområder: Generell innendørsbelysning. Spesifikasjoner for el nr: 3254383; 0,8 cm høyde, 2,6 cm bredde, 200 cm lengde, 0,341 vekt
MålskissePDF
ProduktbladPDF