Ledvance - LED Strip Profil Medium U-formet vingeprofil, Aluminium, 2 m lang, PM01/UW/21,5X12/10/2 - 4058075401655
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075401655
Elnummer
3254382
Leverandørens varenummer
4058075401655
Typebeskrivelse
3254382
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Medium U-formet vingeprofil i Aluminium for LED striper, 2 m lang. Produktfordeler: Robust aluminiumsprofil. Rask og enkel montering. Bruksområder: Generell innendørsbelysning. Spesifikasjoner for el nr: 3254382; 1,2 cm høyde, 2,2 cm bredde, 200 cm lengde, 0,241 vekt
MålskissePDF
ProduktbladPDF