Ledvance - LED STRIPE PERFORMANCE 1000lm/m 5m 830 IP66 4700lm/pr.rull - 4058075236066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 8,1 W
Lysstyrke pr. meter - 940 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075236066
Elnummer
3254318
Leverandørens varenummer
4058075236066
Typebeskrivelse
3254318
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
8,1 W
Lysstyrke pr. meter:
940 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
70
Antall lyspunkter pr. fot:
21
Lampeffekt pr. fot:
40,5 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
105 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
35000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Maks systemeffekt:
40,5 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
4,5 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
0,5 m
Minste bøyeradius:
25 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Ledvance Driver, profiler og tilbehør som LED tilførsel og LED skjøt og ende-hetter med silicon må bestilles utenom.
Bruksområder: Innendør, våte områder, utendørs, Offentlige og private bygninger,kontorer, industri, scener, ganger, hoteller, butikker.
Spesifikasjoner for el.nr: 3254318, 40.5W, 8.1W/m, 4700lm, 940lm/m, 3000K, 220-240V, LED/m: 70, IP66,
dimbar.


