Ledvance - LED STRIPE PERFORMANCE 1500lm/m 5m 827 IP00 6750lm/pr.rull - 4058075236141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 11,6 W
Lysstyrke pr. meter - 1350 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED STRIPE Performance
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075236141
Elnummer
3254320
Leverandørens varenummer
4058075236141
Typebeskrivelse
3254320
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
11,6 W
Lysstyrke pr. meter:
1350 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
70
Antall lyspunkter pr. fot:
21
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
35000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Maks systemeffekt:
58 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
1,4 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
14,3 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
25 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Ledvance Driver, profiler og tilbehør som LED tilførsel og LED skjøt og ende-hetter med silicon må bestilles utenom.
Bruksområder: Offentlige og private bygninger,kontorer, industri, scener, ganger, hoteller, butikker.
Spesifikasjoner for el.nr: 3254320, 58W, 11.6W/m, 6750lm, 1350lm/m, 2700K, 220-240V, LED/m: 70, IP00,
dimbar.