Ledvance - LED STRIPE PERFORMANCE 1500lm/m 5m 840 IP66 7000lm/pr.rull - 4058075236349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 11,6 W
Lysstyrke pr. meter - 1400 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075236349
Elnummer
3254324
Leverandørens varenummer
4058075236349
Typebeskrivelse
3254324
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
11,6 W
Lysstyrke pr. meter:
1400 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
70
Antall lyspunkter pr. fot:
21
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
105 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
35000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Maks systemeffekt:
58 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
4,5 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
14,3 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
25 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Ledvance Driver, profiler og tilbehør som LED tilførsel og LED skjøt og ende-hetter med silicon må bestilles utenom.
Bruksområder: Innendør, våte områder, utendørs, Offentlige og private bygninger,kontorer, industri, scener, ganger, hoteller, butikker.
Spesifikasjoner for el.nr: 3254324, 58W, 11.6W/m, 7000lm, 1400lm/m, 4000K, 220-240V, LED/m: 70, IP66,
dimbar.


