Ledvance - LED stripe RGB med 500 lm/m for generelle bruksområder - 4058075404441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W
Lysstyrke pr. meter - 535 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075404441
Elnummer
3202878
Leverandørens varenummer
4058075404441
Typebeskrivelse
3202878
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
14,4 W
Lysstyrke pr. meter:
535 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Lysfarge:
RGB
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Antall lyspunkter pr. fot:
18
Lampeffekt pr. fot:
4,18 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Egnet for dimmer:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
40000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Isoleringsklasse:
III
Maks systemeffekt:
67 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
32
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
2,2 mm
Lengde:
500 mm
Diameter:
0 mm
Minste bøyeradius:
30 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
4
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


