Ledvance - LED Stripe RGBW Connectors -CSW/P5/50/P, Strip tilkobling 5-Pin med 50 mm kabel, beskyttet - 4058075451230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075451230
Elnummer
3254399
Leverandørens varenummer
4058075451230
Typebeskrivelse
3254399
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Strip tilkobling 5-Pin med 50 mm kabel, beskyttet, koblinger for profesjonelle RGBW LED striper. Produktfordeler: Enkel installering, ingen manuell kabling nødvendig. Verktøyfri installasjon. Bruksområder: Generell innendørsbelysning. Spesifikasjoner for el nr: 3254399; 0,5 cm høyde, 12 cm bredde, 8 cm lengde, 0,0162 vekt