Ledvance - LED STRIPE SUPERIOR 2000lm/m 3,5m940 IP67 7000lm/pr.rull - 4058075237162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 20,6 W
Lysstyrke pr. meter - 2000 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075237162
Elnummer
3254314
Leverandørens varenummer
4058075237162
Typebeskrivelse
3254314
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
20,6 W
Lysstyrke pr. meter:
2000 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
140
Antall lyspunkter pr. fot:
42
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Maks systemeffekt:
72 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
13 mm
Høyde/dybde:
3,7 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
7,14 mm
Total lengde:
3,5 m
Minste bøyeradius:
50 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Ledvance Driver, profiler og tilbehør som LED tilførsel og LED skjøt og ende-hetter med silicon må bestilles utenom.
Bruksområder: Innendør, våte områder, utendørs, Offentlige og private bygninger,kontorer, industri, scener, ganger, hoteller, butikker.
Spesifikasjoner for el.nr: 3254314, 72W, 20.6W/m, 7000lm, 2000lm/m, 4000K, 220-240V, LED/m: 140, IP67,
dimbar.


