Ledvance - LED Stripe TW Connectors -CP/P3/500/P, Strømkontakt 3-Pin med 500 mm kabel, beskyttet - 4058075451414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
StrømkabelGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Strømkabel
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075451414
Elnummer
3254391
Leverandørens varenummer
4058075451414
Typebeskrivelse
3254391
Type tilbehør/reservedel:
Strømkabel
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Strømkontakt 3-Pin med 500 mm beskyttet kabel, for profesjonelle Tunable White LED striper. Produktfordeler: Enkel installering, ingen manuell kabling nødvendig. Verktøyfri installasjon. Bruksområder: Generell innendørsbelysning. Spesifikasjoner for el nr: 3254391; 0,5 cm høyde, 12 cm bredde, 8 cm lengde, 0,029 vekt