Ledvance - LED Stripe TW Connectors -CP/P3/500, Strømkontakt 3-Pin med 500 mm kabel - 4058075451322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Strømkabel
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TW LED Strip Connectors
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075451322
Elnummer
3254388
Leverandørens varenummer
4058075451322
Typebeskrivelse
3254388
Type tilbehør/reservedel:
Strømkabel
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Koblinger for profesjonelle TW LED striper. Strømkontakt 3-Pin med 500 mm kabel. Produktfordeler: Enkel installering av tilkobling, ingen manuell kabling nødvendig. Verktøyfri installasjon. Bruksområder: Generell innendørsbelysning. Spesifikasjoner for el nr: 3254388; 0,5 cm høyde, 12 cm bredde, 8 cm lengde, 0,029 vekt


