Ledvance - LED Stripe TW Connectors -CSW/P3/50/P, Strip tilkobling 3-Pin med 50 mm kabel, beskyttet - 4058075451537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075451537
Elnummer
3254393
Leverandørens varenummer
4058075451537
Typebeskrivelse
3254393
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Strip tilkobling 3-Pin med 50 mm kabel, beskyttet, for profesjonelle Tunable White LED striper. Produktfordeler: Enkel installering av tilkobling, ingen manuell kabling nødvendig. Verktøyfri installasjon. Bruksområder: Generell innendørsbelysning. Spesifikasjoner for el nr: 3254393; 0,5 cm høyde, 12 cm bredde, 8 cm lengde, 0,0138 vekt


