Ledvance - LED Stripe Value Connectors -CSW/P4/50/P, Strip tilkobling 4-Pin med 50 mm kabel, beskyttet - 4058075407954
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED STRIPE Value
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075407954
Elnummer
3254405
Leverandørens varenummer
4058075407954
Typebeskrivelse
3254405
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Strip tilkobling 4-Pin med 50 mm kabel, beskyttet kontakt for LED striper. Produktfordeler: Enkel installering, ingen manuell kabling nødvendig. Verktøyfri installasjon. Bruksområder: Generell innendørsbelysning. Spesifikasjoner for el nr: 3254405; 0,5 cm høyde, 12 cm bredde, 8 cm lengde, 0,013 vekt


