Ledvance - LED TUBE T5 EXT 840 HO54 1149mm P LED LYSRØR - 4058075730472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 16.48 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075730472
Elnummer
3755212
Leverandørens varenummer
4058075730472
Typebeskrivelse
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 P 1149 mm 26W 840
LED EXTERNAL systemet fra LEDVANCE består av LED-rør som er montert på en ekstern driver. Eksisterende ballast må skiftes ut.
Systemet inkluderer erstatninger for de fleste konvensjonelle lysstoffrørlengder i T5, T5 FC (sirkulær) og T8.
Alle rør er tilgjengelige i 3000K, 4000K og 6500K fargetemperaturer med en effektivitet på opptil 156 lm/W. En fargegjengivelse på Ra>80 er garantert gjennom hele rørenes levetid, som er 50 000 timer (L70B50). Garantien er på 5 år. Rørene er laget av splintfritt glass, som sørger for meget god kjøling av diodene samt et formstabilt rør.
Røret må forsynes av ekstern DALI-driver og kan dermed dimmes ved hjelp av en DALI-kontroller eller via dip switch. Egnet for nødbelysning (selvstendig batteripakke eller sentralisert)
Driveren er tilgjengelig i en eller to kanals versjon som fungerer for alle lengder og størrelser på rør (T5 HO 80W kan ikke monteres på 2-kanals versjonen). Utgangsstrømmen tilpasses via dip switcher på driveren. Levetiden til driveren er 100 000 timer (ved Tc 65°C)
De kortere lengdene (549/600mm og 849mm (kun HE-versjon) kan monteres i serie (2 stk per kanal).
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Enkel oppgradering til dimbart LED-system
- Kvalitetsdimming på 1…100 %.
- Problemfri applikasjon, ingen ballastkompatibilitetssjekk nødvendig
- Egnet for nødbelysning (selvstendig batteripakke)
- 5 års garanti
T5 FC Eksternt rør må forsynes av LED driver
LED DRIVER EXT DALI P -1X7-37W 220-240 (ELnr 6603430).
LED DRIVER EXT DALI P -2X7-26W 220-240 (Elnr 6603431).
Disse er dobbeltisolert og kompakt.
Teknisk info for dette produktet:
26W, 4000lm, 840, 180°, IP20, Ra80, 4000K
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+45 °C.
Belysning av restauranter, hoteller, korridorer, supermarkeder, Industribelysning (f.eks. produksjonsanlegg, logistikksentre, lagerlokaler) o.l.
Ved å fjerne elektromagnetisk forkoblingsutstyr og koble røret direkte mot nettspenning, sikrer du en ekstra stabil installasjon (armatur må merkes ved ombygging)
Det følger med et klistremerke for merking av beslaget etter ombygging - slik unngår du å montere et uegnet rør.
Sikkerhetsråd
- Kan brukes utendørs i egnede Damp-Proof armaturer i henhold ti l datablad og monteringsanvisning.
- Driftstemperaturområdet til LED lysrøret er begrenset. Ved tvil om egnetheten til applikasjonen, mål Tc maks temperatur på produktet før installasjon.
- LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 kan ikke betjenes med 2-kanals driver.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Designet for drift kun med LED DRIVER LED TUBE EKSTERN DALI
For aktuell informasjon se www.ledvance.no/ledlysror
Systemet inkluderer erstatninger for de fleste konvensjonelle lysstoffrørlengder i T5, T5 FC (sirkulær) og T8.
Alle rør er tilgjengelige i 3000K, 4000K og 6500K fargetemperaturer med en effektivitet på opptil 156 lm/W. En fargegjengivelse på Ra>80 er garantert gjennom hele rørenes levetid, som er 50 000 timer (L70B50). Garantien er på 5 år. Rørene er laget av splintfritt glass, som sørger for meget god kjøling av diodene samt et formstabilt rør.
Røret må forsynes av ekstern DALI-driver og kan dermed dimmes ved hjelp av en DALI-kontroller eller via dip switch. Egnet for nødbelysning (selvstendig batteripakke eller sentralisert)
Driveren er tilgjengelig i en eller to kanals versjon som fungerer for alle lengder og størrelser på rør (T5 HO 80W kan ikke monteres på 2-kanals versjonen). Utgangsstrømmen tilpasses via dip switcher på driveren. Levetiden til driveren er 100 000 timer (ved Tc 65°C)
De kortere lengdene (549/600mm og 849mm (kun HE-versjon) kan monteres i serie (2 stk per kanal).
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Enkel oppgradering til dimbart LED-system
- Kvalitetsdimming på 1…100 %.
- Problemfri applikasjon, ingen ballastkompatibilitetssjekk nødvendig
- Egnet for nødbelysning (selvstendig batteripakke)
- 5 års garanti
T5 FC Eksternt rør må forsynes av LED driver
LED DRIVER EXT DALI P -1X7-37W 220-240 (ELnr 6603430).
LED DRIVER EXT DALI P -2X7-26W 220-240 (Elnr 6603431).
Disse er dobbeltisolert og kompakt.
Teknisk info for dette produktet:
26W, 4000lm, 840, 180°, IP20, Ra80, 4000K
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+45 °C.
Belysning av restauranter, hoteller, korridorer, supermarkeder, Industribelysning (f.eks. produksjonsanlegg, logistikksentre, lagerlokaler) o.l.
Ved å fjerne elektromagnetisk forkoblingsutstyr og koble røret direkte mot nettspenning, sikrer du en ekstra stabil installasjon (armatur må merkes ved ombygging)
Det følger med et klistremerke for merking av beslaget etter ombygging - slik unngår du å montere et uegnet rør.
Sikkerhetsråd
- Kan brukes utendørs i egnede Damp-Proof armaturer i henhold ti l datablad og monteringsanvisning.
- Driftstemperaturområdet til LED lysrøret er begrenset. Ved tvil om egnetheten til applikasjonen, mål Tc maks temperatur på produktet før installasjon.
- LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 kan ikke betjenes med 2-kanals driver.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Designet for drift kun med LED DRIVER LED TUBE EKSTERN DALI
For aktuell informasjon se www.ledvance.no/ledlysror