Ledvance - LED TUBE T5 FC EXT 22 840 2GX13 P LED LYSRØR - 4099854300820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854300820
Elnummer
3755201
Leverandørens varenummer
4099854300820
Typebeskrivelse
LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 840 2GX13
LEDVANCE LEDTUBE T5 FC EXTERNAL systemet fra LEDVANCE består av LED-rør som er montert på en ekstern driver. Eksisterende ballast må skiftes ut.
Rør er tilgjengelige i 3000K, 4000K og 6500K fargetemperaturer med en effektivitet på opptil 148 lm/W. En fargegjengivelse på Ra>80 er garantert gjennom hele rørenes levetid, som er 50 000 timer (L70B50). Garantien er på 5 år.
Rørene er laget av splintfritt glass, som sørger for meget god kjøling av diodene samt et formstabilt rør.
Røret må forsynes av ekstern DALI-driver og kan dermed dimmes ved hjelp av en DALI-kontroller eller via swittdim. Egnet for nødbelysning (selvstendig batteripakke eller sentralisert)
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Enkel oppgradering til dimbart LED-system
- Problemfri applikasjon, ingen ballastkompatibilitetssjekk nødvendig
- Egnet for nødbelysning (selvstendig batteripakke)
- 5 års garanti
T5 FC Eksternt rør må leveres av DR DALI-P-26-220-240-700 (EL nr6603432) som er dobbeltisolert og kompakt
Teknisk info for dette produktet:
11,6W, 1700lm, 840, 120°, IP20, Ra80, 4000K
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+45 °C.
Belysning av restauranter, hoteller, korridorer, supermarkeder o.l.
Ved å fjerne elektromagnetisk forkoblingsutstyr og koble røret direkte mot nettspenning, sikrer du en ekstra stabil installasjon (armatur må merkes ved ombygging)
Det følger med et klistremerke for merking av beslaget etter ombygging - slik unngår du å montere et uegnet rør.
Sikkerhetsråd
- Passer for innendørsbruk
- Driftstemperaturområdet til LED lysrøret er begrenset. Ved tvil om egnetheten til applikasjonen, mål Tc maks temperatur på produktet før installasjon.
- Ikke egnet for drift med 230 V nettspenning eller elektronisk forkoblingsutstyr.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
For aktuell informasjon se www.ledvance.no/ledlysror
Rør er tilgjengelige i 3000K, 4000K og 6500K fargetemperaturer med en effektivitet på opptil 148 lm/W. En fargegjengivelse på Ra>80 er garantert gjennom hele rørenes levetid, som er 50 000 timer (L70B50). Garantien er på 5 år.
Rørene er laget av splintfritt glass, som sørger for meget god kjøling av diodene samt et formstabilt rør.
Røret må forsynes av ekstern DALI-driver og kan dermed dimmes ved hjelp av en DALI-kontroller eller via swittdim. Egnet for nødbelysning (selvstendig batteripakke eller sentralisert)
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Enkel oppgradering til dimbart LED-system
- Problemfri applikasjon, ingen ballastkompatibilitetssjekk nødvendig
- Egnet for nødbelysning (selvstendig batteripakke)
- 5 års garanti
T5 FC Eksternt rør må leveres av DR DALI-P-26-220-240-700 (EL nr6603432) som er dobbeltisolert og kompakt
Teknisk info for dette produktet:
11,6W, 1700lm, 840, 120°, IP20, Ra80, 4000K
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+45 °C.
Belysning av restauranter, hoteller, korridorer, supermarkeder o.l.
Ved å fjerne elektromagnetisk forkoblingsutstyr og koble røret direkte mot nettspenning, sikrer du en ekstra stabil installasjon (armatur må merkes ved ombygging)
Det følger med et klistremerke for merking av beslaget etter ombygging - slik unngår du å montere et uegnet rør.
Sikkerhetsråd
- Passer for innendørsbruk
- Driftstemperaturområdet til LED lysrøret er begrenset. Ved tvil om egnetheten til applikasjonen, mål Tc maks temperatur på produktet før installasjon.
- Ikke egnet for drift med 230 V nettspenning eller elektronisk forkoblingsutstyr.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
For aktuell informasjon se www.ledvance.no/ledlysror


