Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - LEDinestra 75 9.9W/827 S14s DIM, 1055 lumen - 4058075607095

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDinestra 75 9.9W/827 S14s DIM, 1055 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 9,9...9,9 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lysutbytte lampe - 106 lm/W

  • Lampeform - Linær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.59 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075607095

Elnummer

3752173

Leverandørens varenummer

4058075607095

Typebeskrivelse

3752173

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

9,9...9,9 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lysutbytte lampe:

106 lm/W

Lampeform:

Linær

Sokkel:

S14s

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

58...58 mA

Virkningsgrad:

0,74

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1055 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

29 mm

Lengde:

1000 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

87,4 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM LEDinestra® erstatter det tradisjonelle Linestrarøret. Lav energiforbruk og god fargegjengivelse uten kvikksølv. LEDinestra er laget i matt glass for å etterligne det tradisjonelle filamentrøret og gir et jevnt og godt lys. Anbefalte bruksområder er speil belysning, hoteller, restauranter og generell hjemmebruk. Kan bare brukes utendørst i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3752173 : 1055 lumen, 2700 Kelvin, 9.90 W tilsvarende tradisjonell 75 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 200°, Matt glass, Dimbar, levetid (L70/B50)25000 timer, S14s sokkel, energiklasse F

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien