Ledvance - LEDINESTRA HD FR 27 3W 927 S14S DIM - 4099854232831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3...3 W
Lysstrøm - 275...275 lm
Lysutbytte lampe - 91 lm/W
Lampeform - Linær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854232831
Elnummer
3750454
Leverandørens varenummer
4099854232831
Typebeskrivelse
3750454
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3...3 W
Lysstrøm:
275...275 lm
Lysutbytte lampe:
91 lm/W
Lampeform:
Linær
Sokkel:
S14s
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
16...16 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
275 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
29 mm
Lengde:
300 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
Veldig lang levetid.
Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.
God fargegjengivelse
Tilgjengelig i 30, 50 og 100 cm
Teknisk info:
Dimbar, 275 lm, Matt, 3 Watt tilsvarende 27 Watt tradisjonell, 2700 Kelvin, S14s sokkel, 25 000 timer,
Anbefalte bruksområder er speil belysning, hoteller, restauranter og generell hjemmebruk. Kan bare brukes utendørst i egnede armaturer