Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - LEDINESTRA HD FR 40 4,7W 927 S14S DIM - 4099854232879

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDINESTRA HD FR 40 4,7W 927 S14S DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,7...4,7 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Linær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.88 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854232879

Elnummer

3750456

Leverandørens varenummer

4099854232879

Typebeskrivelse

3750456

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,7...4,7 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Linær

Sokkel:

S14s

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

27...27 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

29 mm

Lengde:

500 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDinestra erstatter det tradisjonelle Linestrarøret. Lav energiforbruk og god fargegjengivelse uten kvikksølv. LEDinestra er laget i matt glass for å etterligne det tradisjonelle filamentrøret og gir et jevnt og godt lys.

Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
Veldig lang levetid.
Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.
God fargegjengivelse
Tilgjengelig i 30, 50 og 100 cm

Teknisk info:
Dimbar, 470 lm, Matt, 4.7 Watt tilsvarende 40 Watt tradisjonell, 2700 Kelvin, S14s sokkel, 25 000 timer,

Anbefalte bruksområder er speil belysning, hoteller, restauranter og generell hjemmebruk. Kan bare brukes utendørst i egnede armaturer