Utgått

Ledvance - LEDpære CL Edison FIL GOLD 40 5,8W/822 470lm E27 DIM - 4058075761513

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDpære CL Edison FIL GOLD 40 5,8W/822 470lm E27 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 5,8...5,8 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 81 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.25 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075761513

Elnummer

3764948

Leverandørens varenummer

4058075761513

Typebeskrivelse

3764948

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

5,8...5,8 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

81 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2200...2200 K

Nominell strøm:

35...35 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Gull

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

64 mm

Lengde:

140 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

30 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Retrofit LED-lyskilde med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstattning for vanlige glødepærer og halogenpærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer eller halogenpærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 3764948; Edison Gold Design, 470 lumen, 2200 Kelvin, 5,8 Watt, tilsvarende tradisjonell 40 Watt, 220…240 V , RA 80, utstrålingsvinkel 320 °, Klar , dimbar, levetid: 15000 timer (L70/B50), ≤6 sdcm, E27 Sokkel, IP20, -20…+40 °C temperaturområde, Energiklasse G, Etim EC001959