Ledvance - LEDpære SMART+ WiFi CLA75 TW E27 1055 lumen 2700-6500K 9,5W RA≥80 220° Matt Dimbar IP20 - 4058075778511

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDpære SMART+ WiFi CLA75 TW E27 1055 lumen 2700-6500K 9,5W RA≥80 220° Matt Dimbar IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 9,5...9,5 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lysutbytte lampe - 111 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.67 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075778511

Elnummer

3764989

Leverandørens varenummer

4058075778511

Typebeskrivelse

3764989

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

9,5...9,5 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lysutbytte lampe:

111 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...6500 K

Nominell strøm:

75...75 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1055 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

220...220 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

112 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

72,4 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

20000 h

Fjernbetjening mulig:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® Smart+ LED Lyskilde med WiFi-teknologi. Du kan nå velge hvordan du vil styre lyset. Våre Smart+ Wifi produkter kan styres med LEDVANCE SMART+ app, via Google Assistant, Amazon Alexa eller vår Smart+ Wifi fjernkontroll. Våre produkter gir muligheten til å velge mellom å justere fargetemperatur fra 2700 til 6500 Kelvin. Eller velg vår RGB-fargepærer med fullt fargespekter. Vi har også dekorpærer i Globe design, Edison design, ulike fargede stemnings glass, 1906 design eller reflektor pærer. Vår smart portofølje kan også tilby Plugg med av/på løsning både til lysstyring og andre husholdningsapparater. Nettverksprotokoll: WiFi. Produktfordeler: Trådløs kontroll via app. Enkel å montere og bruke. Inneholder ikke kvikksølv og har lang levetid. Bruksområder: Generell belysning. Interiør. Profesjonell (hoteller, barer, butikker og lignende). Utendørs bruk bare i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr 3764989; 1055 lumen, 2700…6500 Kelvin, 9,5 Watt, 6 sdcm, 220…240, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 220°, Matt, Dimbar, levetid: 20000 timer,IP20 , energiklasse E