Ledvance - LEDpære Vintage 1906 CL Edison FIL GOLD 37 4,8W/822 420lm E27 DIM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lysstrøm - 420...420 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2200...2200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 3.67 kg CO2
EAN/GTIN
4058075761476
Elnummer
3764939
Leverandørens varenummer
4058075761476
Typebeskrivelse
3764939
Merkespenning fra/til
220...220 V
Lysstrøm
420...420 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2200...2200 K
Nominell strøm
30...30 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
4,8...4,8 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
420 lm
Lysutbytte lampe
87 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Kald >5300 K
Farge
Gull
Kapslingsfarge
Fargeløs
Strålevinkel
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
64 mm
Lengde
140 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
F
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
5 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Retrofit LED-lyskilde med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstattning for vanlige glødepærer og halogenpærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer eller halogenpærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 3764939; Edison Gold Design, 420 lumen, 2200 Kelvin, 4,8 Watt, tilsvarende tradisjonell 37 Watt, 220…240 V , RA 80, utstrålingsvinkel 320 °, Klar , dimbar, levetid: 15000 timer (L70/B50), ≤6 sdcm, E27 Sokkel, IP20, -20…+40 °C temperaturområde, Energiklasse F, Etim EC001959