Ledvance - LEDpære Vintage 1906 CL P FIL GOLD 25 3,4W/822 250lm E14 DIM - 4058075761438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 3,4...3,4 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 73 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.2 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075761438
Elnummer
3764937
Leverandørens varenummer
4058075761438
Typebeskrivelse
3764937
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
3,4...3,4 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
73 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Nominell strøm:
20...20 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
250 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Gull
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
45 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


