Utgått

Ledvance - LEDspot PARATHOM MR16 GL 35 5W/930 345lm GU5.3 DIM - 4058075796539

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDspot PARATHOM MR16 GL 35 5W/930 345lm GU5.3 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lysutbytte lampe - 69 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.32 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075796539

Elnummer

3764972

Leverandørens varenummer

4058075796539

Typebeskrivelse

3764972

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

345...345 lm

Lysutbytte lampe:

69 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

490...490 mA

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

345 lm

Lysstyrke:

700 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

50 mm

Lengde:

44 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM® Reflektor LED-lyskilder med veldig lang levetid og meget lavt energiforbruk som erstatter Halogen-lyskilder. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks (RA), robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Anbefalte bruksområder er bl.a som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, privat hjem, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3764972; MR16 Design, 345 lumen, 3000 Kelvin, 5 Watt, tilsvarende tradisjonell 35 Watt, 12 V, , RA 90, utstrålingsvinkel 36 °, not relevant, dimbar, levetid: 25000 timer (L70/B50), ≤5 sdcm, GU5.3 Sokkel, IP20, -20…+40 °C temperaturområde, Energiklasse G, Etim EC001959